Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 WU GR Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 WU GR Grau
JUNG CD 582 WU GR Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30833624
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582WUGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUBR
ab € 6,70*
Ähnlich
Jung
CD581WUW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD581WUWW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD582WUBR
ab € 8,47*
Ähnlich
Jung
CD582WUWW
ab € 7,06*
Ähnlich
Jung
CD583WUWW
ab € 9,34*
Ähnlich
Jung
CD581WUGR
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD582WUW
ab € 6,30*
Ähnlich
Jung
CD583WUBR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUGR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUW
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.