Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Micro Duo Wischbezug Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Micro Duo Wischbezug Türkis, Weiß
Leifheit Micro Duo Wischbezug Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30825950
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     57501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Egal ob für Fliesen, Stein oder Laminat – der Wischbezug Easy Spray XL micro duo von Leifheit eignet sich zum Wischen auf allen Böden. Wer diesen kauft, der kann ihn für den Sprühwischer Easy Spray XL verwenden. Denn für diesen Bodenwischer ist der Bezug von Leifheit ideal geeignet. Der Wischbezug überzeugt vor allem mit seinem speziellen Zwei-Faser-System: Er besteht aus Spezialborsten, die selbst hartnäckige Verunreinigungen spielend lösen. Zudem ist der Wischbezug Easy Spray XL micro duo mit besonders feinen Mikrofasern ausgestattet, die Schmutz und Wasser optimal aufnehmen. Selbstverständlich ist der Bezug von Leifheit waschbar. Er darf bei 60 °C in die Waschmaschine gegeben werden, um einfach wieder hygienisch sauber zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wischbezug
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Mikrofaser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.