Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR 35 BKG-MR TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR 35 BKG-MR TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
KREILING KR 35 BKG-MR TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30783027
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR 35 BKG-MR
EAN/GTIN:
     4250157712530
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Energiesparendes Schaltnetzteil mit sehr geringem Betriebsverbrauch
    - Sehr geringe Wärmeentwicklung
    - Integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 db)
    - Pegelsteller mit -20 db
    - Extrem sparsamer Betrieb mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme
    - Geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen
    - Hohe maximale Ausgangsleistung
    - Genietete F-Buchsen
    - Erdungsklemme
    - „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
153 x 93 x 53 mm
Gewicht
800 g
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
0 - 65 MHz
Frequenzbereich (return path)
0 - 65 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.