Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-5031IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-5031IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-5031IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30704083
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     KSK-5031 IN (DE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
Angenehm bei der Arbeit
Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 87 Tasten und einem Touchpad. Die KSK-5031IN verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Schreibgefühl, ist wasserdicht nach IP68 und kann somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Versiegelt
Die Oberfläche der KSK-5031IN ist mit einer speziellen Oberflächenversiegelung ausgestattet und weist daher eine gute mechanische und chemische Beständigkeit auf, so dass mit Standard Desinfektionsmitteln gearbeitet werden kann, ohne dass die Tasten ihre Beschriftung verlieren.

Steril und Wasserdicht
Die KSK-5031IN ist antimikrobisch und fungistatisch und wirkt so dem Wachstum von mikrobiellen Pilzen, Schimmel, Sporen und Fungus entgegen. Außerdem ist sie 100% wasserdicht und erfüllt die NEMA 4X und IP68 Spezifikationen.

Problemlos Verbunden
Die KSK-6231INEL wird über einen klassischen USB 2.0 Anschluss mit dem PC verbunden und ist dadurch so gut wie überall einsetzbar wo mit Computern gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
270 x 135 x 11 mm
Tastaturgewicht
403 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Gummi, Silikon
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
100 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
507 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.