Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEL 444 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEL 444 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Silber
Kathrein KEL 444 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30642730
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110030
EAN/GTIN:
     4021121534850
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb
Die KATHREIN-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme.

Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. ASTRA, EUTELSAT, Türksat, Hispasat etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75/10.6 GHz
Verstärkung
55 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
131 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
63 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
340 g
Energie
Energieverbrauch
225 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.