Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000026022 Herst.-Nr.: 1913950 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5P | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Tiefe | 9.5 mm | | Höhe | 8.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6356* | € 0,8356* | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,74974* | € 0,94974* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8407* | € 1,0607* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,8407* | € 1,0607* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8475* | € 1,0675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|