Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2901260 Herst.-Nr.: 2002-475/011-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 24.7 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Grau, Rot | | Spannung | 400 V | Energie | Stromstärke | 25 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,20* | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9216* | € 1,2016* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,8832* | € 1,2532* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9636* | € 1,3736* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,83396* | € 1,38396* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|