Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-410/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-410/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-410/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500482
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-410/000-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.4 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Rot
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3808*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7715*
€ 3,29809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5115*
€ 2,98869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4215*
€ 2,88159
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8708*
€ 2,22625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7608*
€ 2,09535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6608*
€ 1,97635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3808*
€ 1,64315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.