Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000002979 Herst.-Nr.: 210-648 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7.15 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Schaftisolierung | Ja | | Klingenbreite | 2.5 mm | | Rollendicke | 0.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-vde-schraubendreher wago, reihenklemmen betätigungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,04* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,77* | € 5,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,83844* | € 5,37844* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,9316* | € 5,5516* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,00* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|