Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3505 001 Elektrischer Standardverbindung 5 A Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T 3505 001 Elektrischer Standardverbindung 5 A Gerade
Amphenol T 3505 001 Elektrischer Standardverbindung 5 A Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30490523
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3505 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
100 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3506 000
ab € 4,18*
Zubehör
Amphenol
T 3504 001
ab € 8,43*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,81*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.