Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-500L-24 Elektrischer Umwandler 504 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SD-500L-24 Elektrischer Umwandler 504 W
MEAN WELL SD-500L-24 Elektrischer Umwandler 504 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456089
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-500L-24
EAN/GTIN:
     4021087001977
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
504 W
DC input Spannung
19 - 72 V
Ausgangsstrom
21000 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
38 mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.