Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54667 Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 54667 Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 54667 Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 54667 Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 54667 Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     820-FPUVG4
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54667
EAN/GTIN:
     4043619546671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
M2 Controller
SATA Adapter
SATA Controller
Dieses M.2 NGFF Modul von Delock erweitert ein System um zwei interne SATA 6 Gb/s Anschlüsse. Das Modul unterstützt RAID 0, 1 und Port Multiplier.
Weitere Informationen:
Leistung
Chipsatz
JMicron JMS562
RAID Level
0, 1
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Energie
Stromverbrauch (typisch)
1.65 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Gewicht & Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
5.5 g
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, delock sata controller, sata controller, Komponent
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 72,37*
€ 76,78*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 72,38*
€ 76,79*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG