Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 574 Kreissägeblatt 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 574 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 574 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 574 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 574 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30379115
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.