Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fibaro Dimmer Bypass 2 Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro Dimmer Bypass 2 Eingebaut Schwarz
Fibaro Dimmer Bypass 2 Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30353236
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGB-002
EAN/GTIN:
     5902020528555
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
fibaro dimmer
dimmaktor
Der Fibaro Bypass ist eine Ergänzung zum Fibaro Dimmer 2 (FGD212). Er ermöglicht, auch sehr kleine elektrische Lasten wie eine einzelne LED mit 0.5 W zu dimmen.
- optionale Erweiterung für den Fibaro Dimmer 2 (nicht zum Dimmer 1 kompatibel)
- unterstützt Lampen mit niedrigem Verbrauch, wie zum Beispiel LEDs
- wird parallel zur Lampe geschalten

Der Dimmer Bypass 2 ermöglicht, das dimmen von Lampen (die eine Leistung von weniger als 50W haben) mit dem Fibaro Dimmer 2.
Der Fibaro Dimmer 2 und Dimmer Bypass kann nur mit Lampen, die 'dimmbar' sind eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Eingebaut
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FIBARO
5902020528524
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.