Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother ADS-2400N Scanner 600 x 600 DPI ADF-Scanner Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother ADS-2400N Scanner 600 x 600 DPI ADF-Scanner Schwarz A4
Brother ADS-2400N Scanner 600 x 600 DPI ADF-Scanner Schwarz A4
Brother ADS-2400N Scanner 600 x 600 DPI ADF-Scanner Schwarz A4
Brother ADS-2400N Scanner 600 x 600 DPI ADF-Scanner Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     2753I-2781377
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS-2400N
EAN/GTIN:
     4977766755184
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
ADS-2400N

Der ADS-2400N Desktop Scanner von Brother bietet dank eingebauter Netzwerkschnittstelle umfangreiche Möglichkeiten für Ihr Geschäft. Dank drei programmierbaren Tasten lassen sich vorher definierte Scan-Aufgaben mit einem Tastendruck ausführen und werden in dem gewünschten Verzeichnis abgelegt.

Zur Unterstützung unterschiedlichster Aufgaben bietet der ADS-2400N Scannen in das Netzwerk, zu einer OCR Anwendung, lokal per USB, in eine Datei, in ein Bild, als E-Mail Anhang oder direkt in SharePoint®. Der USB-Host unterstützt das direkte Scannen auf einen USB-Stick.

Durch die TWAIN 2.2 Unterstützung und damit verbundenen Bildoptimierungsoptionen holen Sie das Beste aus Ihren Dokumenten heraus. Sei es das Herausfiltern von Hintergründen, das Entfernen von Störungen oder Verunreinigungen oder das Ablegen eines Dokuments in mehrere Dateien - dank dieser Features sparen Sie sich das mehrfache Scannen und erhöhen Ihre Produktivität.

Dank USB- und Netzwerkschnittstelle, automatischem Duplex-Scan, 50 Blatt ADF und bis zu 30 Seiten pro Minute ist der ADS-2400N der ideale Scanner für Ihr Büro.

Netzwerkscanner

Durch die integrierte Netzwerkschnittstelle erlauben Scanner von Brother das direkte Scannen an mehrere Computer. Durch einen einfachen Tastendruck oder über den Touchscreen* führen Sie den Scan-Job durch. Teilen Sie Dokumente innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe und erhöhen Sie Ihre Produktivität.

Programmierbare Tasten

Durch die Verwendung von programmierbaren Tasten können Sie Dokumente schnell und einfach auf vorher definierte Ziele scannen. Umständliche Einstellungen vor dem Scannen sind nicht mehr notwendig, legen Sie das zu scannende Dokument ein und drücken die entsprechende Taste.
Direktes Scannen zu definierten Zielen, wie z.B. Netzwerkordner oder einer OCR Software zur Texterkennung bedeutet, dass Sie häufige Aufgaben schnell und einfach durchführen können und die Möglichkeit einer Fehlbedienung reduziert wird.

Scan-to-USB
Schließen Sie einen externen USB-Stick mit bis zu 64 GB an und scannen Sie direkt auf diesen.

Professionelles Papier Handling
Leistungsstarke Brother Scanner im Desktop Format können eine Vielzahl von Dokumenten verarbeiten.
Der Dokumenteneinzug bietet dank seines Designs einen einfachen Einzug für Dokumente. Fehlerhafte Einzüge oder Dokumentenstaus werden somit reduziert. Auch werden Beschädigungen der Vorlagen vermieden - die Dokumente werden sicher eingezogen und können anschließend verarbeitet werden.

Multieinzugserkennung
Sollten mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden, so erkennt dies der eingebaute Ultraschallsensor und stoppt den Scanvorgang. So wird verhindert, dass eine Seite nicht erfasst wird und nachher im Dokument fehlt.

Gegenläufiges Einzugsrollen-System
Mehrere Einzugsrollen stellen sicher, dass jeweils nur ein Blatt eingezogen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4450 g
Breite
306 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
250 mm
Verpackungsbreite
382 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
6200 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet,USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Scannen zu
E-mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB
Scan-Treiber
ISIS,TWAIN,WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
62.5 dB
RAM-Speicher
256 MB
Eingebauter Prozessor
Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Leistung
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (in Betrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (aus)
0.12 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1.9 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 355 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Duplex-Scan
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
30 Seiten pro Minute
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Eingabe-Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
30 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 ipm
Zertifikate
Energy Star-zertifiziert
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Briefumschläge, Plastik-Karte
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5,A6,A7,A8
Letter
Ja
Legal
Ja
ISO-B-Formate
B5,B6,B7,B8
Technische Details
PC Verbindung
RJ-45
Eingangskapazität
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
50 Blätter
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,49*
€ 323,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 323,26*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 334,41*
€ 339,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,10*
€ 340,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,30*
€ 344,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
ADS3000NUX1
ab € 704,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.