Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30272832
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL085A
EAN/GTIN:
     888793597828
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.1 mm
Tiefe
225.6 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
690 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 3810 Switch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,55*
€ 617,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JL072AR
ab € 4.449,58*
Zubehör
Aruba
JL075A
ab € 5.966,89*
Zubehör
Aruba
JL071A
ab € 3.701,89*
Zubehör
Aruba
JL073A
ab € 4.032,03*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.562,89*
Zubehör
Aruba
JL430A#ABB
ab € 9.784,88*
Zubehör
Aruba
JL074A
ab € 5.541,31*
Zubehör
Aruba
JL429A#ABB
ab € 6.974,98*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.736,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.