Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 120725 Reinigungstücher Polyamid, Polyester Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 120725 Reinigungstücher Polyamid, Polyester Orange
Vileda 120725 Reinigungstücher Polyamid, Polyester Orange
Vileda 120725 Reinigungstücher Polyamid, Polyester Orange
Vileda 120725 Reinigungstücher Polyamid, Polyester Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30129730
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     120725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
100% Microfaser Perfekt zur schnellen und einfachen Reinigung von Fenstern, Spiegeln und Glasoberflächen. Die Microfaser entfernt Fingerabdrücke und eingetrockneten Schmutz - auch ohne chemische Reinigungsmittel. Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid, Polyester
Produktfarbe
Orange
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.