Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-I-00145 Kabellose Audio-Transmitter 3,5 mm 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-I-00145 Kabellose Audio-Transmitter 3,5 mm 15 m Schwarz
Synergy 21 S21-I-00145 Kabellose Audio-Transmitter 3,5 mm 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30065278
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-I-00145
EAN/GTIN:
     4038816022684
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Spielen Sie dank Bluetooth die Musik Ihres Smartphones oder MP3-Players direkt und kabellos über Ihre Stereoanlage ab. Verbinden Sie unterschiedliche Geräte direkt vom Smartphone oder MP3-Player Integrierter USB Port zur Stromversorgung von USB-Geräten Audio Kabel zur Verbindung an dem Receiver enthalten Maximale Bluetooth Reichweite von bis zu 15 Metern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Hostschnittstelle
3,5 mm
Transmissionsdistanz
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.