Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216322 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216322 Steckdose RJ-45 Weiß
Synergy 21 S216322 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30063878
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216322
EAN/GTIN:
     4038816226358
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Datendose
Netzwerkdose
mit Rahmen, unbestückt(ohne Module), 80x80, 45Grad Auslass, mit Rahmen, Reinweiss RAL9010
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.