Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1600 Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1600 Speisewagen
fetra 1600 Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047633
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1600
EAN/GTIN:
     4017976016009
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Breite des oberen Regals
500 mm
Tiefe des oberen Regals
850 mm
Breite des unteren Regals
500 mm
Tiefe des unteren Regals
850 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 105,03*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 143,04*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,90*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.