Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 5864 Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 5864 Schreibtisch
fetra 5864 Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047631
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5864
EAN/GTIN:
     4017976058641
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 2 Ablageböden im Raster variabel einschraubbar. 1 Stahlschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau, RAL 5007. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Boden 50 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
1120 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
59000 g
Technische Details
Typ
Gerade
Oberflächenfarbe des Tischs
Naturholz
Tischplattenmaterial
Holz
Farbe der Beine
Blau
Material der Standfüße
Stahl
Lenkrollen
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,06*
€ 618,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,66*
€ 576,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,05*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,62*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.