Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 5866 Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 5866 Schreibtisch
fetra 5866 Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047453
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5866
EAN/GTIN:
     4017976058665
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schrankwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 1 verschließbarer Stahlschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester Boden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 1 abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Kabeldurchführung in der Tischplatte. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Boden 50 kg. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
1120 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
68000 g
Technische Details
Typ
Gerade
Oberflächenfarbe des Tischs
Naturholz
Tischplattenmaterial
Holz
Farbe der Beine
Blau
Material der Standfüße
Stahl
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Lenkrollen
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,23*
€ 791,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,33*
€ 772,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 630,24*
€ 749,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,19*
€ 736,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,05*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,62*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.