Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Apple iMac 3.2GHz 27Zoll 5120 x 2880Pixel Silber All-in-One-PC
Artikel-Nr.:
     921-PC000350
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK472D/A
EAN/GTIN:
     0888462479080
Suchbegriffe:
All-in-One PC
iMac
Komplett-PC
Komplettsystem
iMac Retina. Jetzt in sehr groß und noch größer.
Die Idee hinter dem iMac hat sich nie geändert: Wir wollen das beste Desktoperlebnis schaffen, das es gibt. Das beste Display, zusammen mit besonders leistungsstarken Prozessoren, Grafikkarten und Speicherelementen – und das alles in einem unglaublich dünnen, eleganten Gehäuse. Das gilt auch für den neuen 21,5'' iMac mit Retina 4K Display. Genau wie das revolutionäre 27" 5K Modell liefert er eine so spektakuläre Bildqualität, dass du alles um dich herum vergisst. So entsteht das bislang faszinierendste iMac Erlebnis – ein weiterer großer Schritt nach vorn.

Nicht nur ein Display. Eine Vision.
Genauigkeit. Helligkeit. Klarheit. Egal, woran man ein Display misst, das Retina Display ist eine Klasse für sich. Die Pixeldichte ist so hoch, dass du einzelne Pixel gar nicht unterscheiden kannst, wenn du davorsitzt. Texte sind so scharf, dass Mails und Dokumente wie gedruckt wirken. Und mit dem neuen breiteren Farbumfang kann das Retina Display jetzt sogar noch mehr Farben darstellen – und zwar 25 % mehr. So sind alle Fotos und Videos, die du dir ansiehst, noch lebensechter.

Innovation auf der ganzen Linie.
Das Retina Display in die iMac Familie zu integrieren, bedeutete jede Menge Arbeit für unsere Entwickler. Das Design ist am Rand nur 5 mm dünn – aber es lässt alles um dich herum in den Hintergrund treten. So kommt nichts zwischen dich und deine Inhalte. Elegant und schön anzusehen, steht der iMac mit Retina Display für höchste Ansprüche an Design und Technologie. Und ist eine großartige Ergänzung für deinen Arbeitsplatz.

Speicher, der unglaublich schnell ist. Und genauso intelligent.
Beim Speicher geht es um Platz. Aber auch um Geschwindigkeit und Leistung. Mit einem Fusion Drive bekommst du von allem das Beste. Die innovative Speichertechnologie verbindet auf intelligente Art schnellen Flash Speicher und eine Festplatte mit hoher Kapazität. Deine häufig genutzten Apps, Dokumente und Fotos bleiben im schnelleren Flash Speicher, während weniger oft verwendete Objekte auf die Festplatte bewegt werden. Und weil das System lernt, wie du arbeitest, kannst du schneller Programme öffnen und auf Dateien zugreifen. Fusion Drive ist mit bis zu 3 TB Speicher konfigurierbar. Aber für die bestmögliche Performance kannst du auch nur Flash Speicher verwenden, der jetzt bis zu 2,5x schneller ist als die vorherige Version.

Gebaut, um schnell zu sein. Und alles andere.
Der 27" iMac ist schneller und leistungsstärker als je zuvor. Er hat einen Intel Core Prozessor der 6. Generation und die neueste leistungsstarke AMD Grafikkarte. Und der 21,5" iMac kommt mit einem Intel Core Prozessor der 5. Generation und verbesserter Intel Iris Pro Graphics. Beide liefern fantastische visuelle Effekte mit maximaler Wirkung – und maximaler Geschwindigkeit.

Neu entwickelt zum Wiederaufladen. Und Freuen.
Das Apple Magic Keyboard, die Apple Magic Mouse 2 und das Apple Magic Trackpad 2 sind ganz neu entwickelt, damit sich jede Interaktion großartig anfühlt. Die integrierte wiederaufladbare Batterie, das flachere Profil und weitere Verbesserungen bringen dir eine leichtere Bedienung, bei mehr Funktionen. Und an den iMac gekoppelt, arbeiten sie perfekt mit ihm zusammen.

Apple Magic Keyboard
Neu entwickelt mit einem flacheren Profil und mehr Stabilität, sodass präzises Tippen ganz einfach wird.

Apple Magic Mouse 2
Mit dem neuen Design ist unsere Multi-Touch Maus stabiler und gleitet leichter – und das merkst du sofort.

Apple Magic Trackpad 2
Jetzt mit Force Touch Technologie. Damit kannst du etwas fester auf der größeren, überall klickbaren Oberfläche drücken – und viel mehr machen.

Schnelle Verbindungen für mehr Leistung.
Der iMac ist unglaublich dünn, aber vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie. Jedes iMac Modell kommt mit zwei Thunderbolt 2 Anschlüssen für blitzschnellen Datenaustauch mit externen Laufwerken und Kameras. Mit vier USB 3 Anschlüssen hast du jede Menge Möglichkeiten, Peripheriegeräte anzuschließen, einschließlich Drucker, Videogeräte und mehr. Und mit ultraschnellem 3-Stream WLAN und Bluetooth 4.0 bist du sofort mit deinen Inhalten verbunden.

OS X El Capitan Das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt.
OS X macht den Mac zum Mac. Es ist nicht nur designt, um einfach und intuitiv zu sein, sondern nutzt das Retina Display auch vollständig aus. So siehst du alles auf deinem Schreibtisch beeindruckend klar. OS X kommt mit fantastischen Apps, die du jeden Tag gerne verwendest. Und es wurde entwickelt, damit dein Mac und deine iOS Geräte noch besser zusammenarbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Mac OS X 10.11 El Capitan
Mitgelieferte Software
iPhoto<br />iMovie<br />GarageBand<br />Pages<br />Numbers<br />Keynote<br />iBooks<br />Safari<br />FaceTime<br />Time Machine<br />Photo Booth<br />iTunes<br />Game Center
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Dediziertes Grafikmodell
AMD Radeon R9 M390
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR5
Gewicht & Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
516 mm
Gewicht
9540 g
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Fusion Drive
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Festplatten
1
Festplattenkapazität
1000 GB
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.0
Speicher
RAM-Speicher
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Speichertaktfrequenz
1867 MHz
Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 4 GB
Memory Formfaktor
On-board
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
4
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Thunderbolt 2 Ports
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Mini DisplayPort / Thunderbolt-Combo-Anschluss
Ja
Zertifikate
EPEAT Konformität
Gold
Energy Star-zertifiziert
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorfamilie
Intel Core i5-5xxx
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Taktung
3.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 Zoll
Bildschirmauflösung
5120 x 2880 Pixel
HD-Typ
5K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Full-HD
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
IPS
Design
Produktfarbe
Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistung
Produkttyp
All-in-One-PC
Multimedia
Integrierte Kamera
Ja
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 921
pro Stück
€ 4,50*
€ 1.719,73*
pro Stück
€ 4,50*
€ 1.767,29*
pro Packung
Frei Haus
€ 2.360,02*
Preise: Lager 921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,73*
€ 2.046,4787
pro Stück
Lagerstand: Lager 921
Versand: Lager 921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 921
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MF216D/A
ab € 107,61*
Zubehör
Apple
MB570Z/B
ab € 25,00*
Zubehör
Apple
MB572Z/B
ab € 24,83*
Zubehör
Apple
MD464ZM/A
ab € 25,63*
Zubehör
Apple
MD564ZM/A
ab € 65,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG