Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT P9-2 Batterieladegerät für innen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT P9-2 Batterieladegerät für innen Schwarz
VOLTCRAFT P9-2 Batterieladegerät für innen Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-A77705
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     200092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
E-Block Ladegerät
Weitere Informationen:
Batterie
Maximale Ladezeit
2 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
2
Typ
Batterieladegerät für innen
Kompatible Batteriegrößen
9v
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht & Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
220 g
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,40*
€ 26,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 26,62*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 27,31*
€ 30,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,11*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 7,73*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1908*
Sonstiges
Energizer
635584
ab € 4,29*
Sonstiges
Varta
56722 101 401
ab € 4,44*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,15*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,03*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,22*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,06*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 14,22*
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,138*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG