| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-30019274 Herst.-Nr.: SL569TWW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für TAE-Anschlussdose Art.-Nrn.: TAE 3X6 NFNUPO, TAE 3X6 NFNUPO SW für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2 in Verbindung mit Universalmodul Typ A Art.-Nr.: UMA-CAT6A für USB-Ladegerät Art.-Nr.: USB 21-2 ausbrechbar für 3er Anschluss Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012 LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Duroplast | | Kompatibilität | UMA-MA2, UMA-CAT6A, USB 21-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, tae dose up |
| | |
| |