Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-813MFTQC-505CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-813MFTQC-505CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 500 W
Supermicro CSE-813MFTQC-505CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29970682
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-813MFTQC-505CB
EAN/GTIN:
     672042198900
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
594.36 mm
Verpackungstiefe
754.38 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
14060 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System
Zertifizierung
Platinum Certified USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 50950/IEC 50950-Compliant
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
43 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,30*
€ 425,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.