Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 1.5/S-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix PT 1.5/S-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix PT 1.5/S-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29969753
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3208171
EAN/GTIN:
     4046356564359
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
30.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4598*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46386*
€ 2,93199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24386*
€ 2,67019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17386*
€ 2,58689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8498*
€ 2,20126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7298*
€ 2,05846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4598*
€ 1,73716
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208184
ab € 0,2296*
Zubehör
Phoenix Contact
1029571
ab € 0,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.