Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 80000208233 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 80000208233 Isolierband
3M 80000208233 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29944133
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80000208233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Elektroisolierband
Isoband
Ausgezeichnete Leitfähigkeit für effektive Schirmdämpfung: das stanzfähige Abschirmband aus Kupfer genügt hohen Ansprüchen.

Bei dem 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181 handelt es sich um eine Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Ihre exzellente Korrosionsbeständigkeit und sehr gute Stanzbarkeit erweitern ihre Einsatzbereiche deutlich. Mit einem elektrischen Widerstand von fünf Milliohm verfügt die nur 0,066 Millimeter dicke Kupferfolie über eine gute Leitfähigkeit und lässt sich außer für EMV-Anwendungen auch zur Erdung und zur Ableitung von Elektro-Statik einsetzen. Das Klebeband ist flammhemmend nach UL 510 und sein Klebstoff beständig gegen Lösungsmittel, was eine lange Funktionalität ermöglicht.

- Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel
- Auch als Stanzteil lieferbar
- Flammhemmend nach UL 510
- Höchste Schirmdämpfung
- Nicht oxidierend
- Elektrisch leitfähig
- Lötbar und stanzfähig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
16.5 m
Dicke
0.04 mm
Merkmale
Klebebandmaterial
Kupfer
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.