Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2006-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000749
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.3 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
41 A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0784*
€ 1,4484*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,63*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,70*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2908*
€ 1,7208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4484*
€ 1,7236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3884*
€ 1,6522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3084*
€ 1,557
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0784*
€ 1,2833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,74*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.