Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2006-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29943660
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.2 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
41 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6488*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6488*
€ 0,77207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2924*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,538*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,87*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 1,1248*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 1,07*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,3184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.