Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 3P Schwarz
Phoenix MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02531946
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
15.9 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9255*
€ 2,4055*
25 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9255*
€ 2,4055*
23 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,93*
€ 2,41*
26 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9413*
€ 2,4213*
80
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,343*
€ 2,853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 2,4055*
€ 2,86255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2755*
€ 2,70785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9255*
€ 2,29135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 192,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.