Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MK3DSH 3/2-5,08-EX Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MK3DSH 3/2-5,08-EX Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MK3DSH 3/2-5,08-EX Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29938440
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1869774
EAN/GTIN:
     4017918266660
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom: 24 A, Nennstrom (Ex): 20 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, REACH, RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
49.8 mm
Energie
Nennspannung
176 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 21,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0804303
ab € 22,607*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.