Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/16-STF-3,5 Anschlussblock 16P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix FK-MCP 1,5/16-STF-3,5 Anschlussblock 16P Grün
Phoenix FK-MCP 1,5/16-STF-3,5 Anschlussblock 16P Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-35984322
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1940237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.3 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 9,86*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,76409*
€ 9,87409*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9426*
€ 10,0726*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,8378*
€ 11,0678*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,8378*
€ 11,0678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 493,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,13414*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.