Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 Anschlussblock 10P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 Anschlussblock 10P Grün
Phoenix FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 Anschlussblock 10P Grün
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918877415
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1940172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.3 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,4101*
€ 6,3101*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4504*
€ 6,3604*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,57385*
€ 6,49385*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6864*
€ 6,6264*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2511*
€ 7,2911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,3101*
€ 7,50902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4101*
€ 6,43802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 315,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,11414*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.