Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,5 Anschlussblock 9P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,5 Anschlussblock 9P Grün
Phoenix FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,5 Anschlussblock 9P Grün
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026647
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1940169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.8 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,38*
€ 4,88*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8624*
€ 5,4524*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0954*
€ 5,6954*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,595*
€ 6,265*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,585*
€ 6,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,13414*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.