Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5 Anschlussblock 8P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5 Anschlussblock 8P Grün
Phoenix FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5 Anschlussblock 8P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29935525
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1940156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.3 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2092*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2092*
€ 5,00895
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 10,161*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 127,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.