Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DLK 4-PE Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix DLK 4-PE Anschlussblock Grau
Phoenix DLK 4-PE Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29927533
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3011999
EAN/GTIN:
     4017918172299
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
103.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1352*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29553*
€ 13,44168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22553*
€ 13,35838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75553*
€ 12,79908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14553*
€ 12,07318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49553*
€ 11,29968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6352*
€ 10,27589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1352*
€ 8,49089
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3972*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.