Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000850
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5508*
€ 2,0708*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,74235*
€ 2,30235*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,33*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,56*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,02*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0708*
€ 2,46425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9408*
€ 2,30955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8008*
€ 2,14295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5508*
€ 1,84545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,85845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.