Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0230665
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.7 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Beige
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
18 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8093*
€ 0,9793*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 0,99*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8632*
€ 1,0432*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9397*
€ 1,1297*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,94*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9793*
€ 1,16537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9193*
€ 1,09397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8793*
€ 1,04637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8093*
€ 0,96307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,154*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,3312*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,494*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,6916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,97*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 1,15*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,40*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,60*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,76*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,35343*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 1,01875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 1,0904*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,2616*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.