Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DEK-OV- 5DC/ 24DC/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix DEK-OV- 5DC/ 24DC/3 Anschlussblock Grün
Phoenix DEK-OV- 5DC/ 24DC/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29894909
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2941361
EAN/GTIN:
     4017918080389
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2809*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4077*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 1,70*
Zubehör
Fibox
EKV 32 DIN-35 RAIL
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.