Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000003080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.8 mm
Innendurchmesser
1.7 mm
Länge (mm)
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
AWG Kabelgröße
16
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00506*
€ 0,00708*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00578*
€ 0,00811*
23 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00585*
€ 0,00819*
26 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00622*
€ 0,00871*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,00885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00506*
€ 0,00602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.