Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 2020 E 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HL 2020 E 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Blau, Silber
STEINEL HL 2020 E 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Blau, Silber
STEINEL HL 2020 E 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Blau, Silber
STEINEL HL 2020 E 500 l/min 630 °C 2200 W Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29839689
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70387
EAN/GTIN:
     4007841352202
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse steinel 2200w
Für Heimwerker aus Leidenschaft. Auf Profi-Niveau. Das Heißluftgebläse HL 2020 E ist extrem robust gebaut und verspricht daher eine gut 20% längere Lebensdauer als sein Vorgänger. Professionelle Extras: Die Resthitzeanzeige warnt vor Verbrennungsgefahr am Ausblasrohr, auch wenn der Netzstecker längst gezogen ist. Und der Joystick ermöglicht intuitives Bedienen und Arbeiten. Apropos Arbeiten: Der Heißluftprofi HL 2020 E ist für alle STEINEL-Düsen ausgelegt und mit bis 630° C das ideale Werkzeug zum Verformen, Platinen entlöten, Kunststoffe verschweißen, Spachtelmasse trocknen, Kabel schrumpfen, Rohre löten und andere Aufgaben, die eine hohe und exakt dosierbare Hitze sowie ein kraftvolles Gebläse erfordern. Die aktuelle Arbeitstemperatur und die Luftmenge werden auf dem, bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbaren, LCD-Display angezeigt. Bei Hitzestau reagiert das Gerät sofort mit einem Warndreieck, das im Display aufleuchtet. Vorteile : LCD-Display, Resthitzeanzeige für optimalen Schutz, ergonomische Bedienung mittels Joystick, leistungsstarke 2200 Watt, von 80° C bis 630° C in 10° C Schritten regulierbar. Luftmenge in drei Stufen (150 / 150-300 / 300-500 l/min.) dosierbar. Mit Kunststoffkoffer und 9 mm Reduzierdüse. Feinstaubfilter und HL Scan zur Temperaturerkennung am Werkstück sind optional erhältlich. Das Netzkabel kann durch die abnehmbare Kappe im Griff im Handumdrehen ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Reduzierdüse
Ja
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
630 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
3
Minimum Luftstrom
150 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 41,16*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 58,02*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 80,59*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 106,64*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 34,08*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 53,26*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 318,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.