Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29839686
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70540
EAN/GTIN:
     4007841011772
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Willkommen in der Profi-Klasse! Das 2200 W Heißluftgebläse HG 2120 E als „Carwrapper Set“ mit Temperaturscanner HL Scan. Ausgestattet mit einem 7,5 m Kabel ist es besonders für die Fahrzeugfolierung geeignet.
Das längere Kabel bietet besonders großen Bewegungsfreiraum für großflächige Folierungsarbeiten. Die Temperatur der Keramikheizung wird über das Drehrad stufenlos im Bereich von 80 – 630 °C eingestellt. Die Luftmenge ist in 3 Stufen wählbar – von 150 – 500 l/min. Das handliche Kraftpaket wiegt nur 840 g (ohne Netzkabel) – ideal für ermüdungsfreies Arbeiten.

Ausstattung
: 2200 Watt Bürstenmotor, ausgelegt auf 750 Betriebsstunden. Integrierte Thermosicherung gegen Überhitzung. 3-Stufen-Gebläse, von 150 – 500 l/min. Einfache Temperatureinstellung von 80 – 630 °C über Drehrad, Temperaturanzeige am Drehrad in 9 Stufen. Ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz für sicheres Arbeiten mit einer Hand. Rutschsichere Standfläche und Aufhängemöglichkeit.

Zubehör
: Der Temperaturscanner HL Scan zeigt beim Tampern die richtige Temperatur der Folie an. Der optionale Feinstaubfilter bietet zusätzlichen Schutz in staubigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
630 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
3
Minimum Luftstrom
150 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.5 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
074210
ab € 5,44*
Sonstiges
Steinel
073114
ab € 3,52*
Sonstiges
Steinel
071219
ab € 3,75*
Sonstiges
Steinel
073411
ab € 3,47*
Sonstiges
Steinel
009601
ab € 81,97*
Sonstiges
Steinel
075569
ab € 39,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.