Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KS501 Elektrische Stichsäge 400, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KS501 Elektrische Stichsäge 400, -
Black & Decker KS501 Elektrische Stichsäge 400, -
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29837971
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KS501-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
  • Freie Sicht auf das Sägeblatt für genaue Schnitte
  • Späne-Blasfunktion - jederzeit klare Sicht auf die Schnittlinie
  • Geringe Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Gehrungseinstellung für 0° und 45°
  • Feststellschalter für erhöhten Komfort bei längeren Sägearbeiten
Weitere Informationen:
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
65 mm
Entladungslänge
19 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
10 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
5 mm
Schalldruckpegel
85 dB
Schwingungspegel (Holz)
16.2 m/s²
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Fasenkapazität (max.)
45 °
Staubbläser
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
400, - W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.