Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB9533V Widerstand 953000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB9533V Widerstand 953000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB9533V Widerstand 953000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832674
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB9533V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
953000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R9533BTL
ab € 0,0532*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R9533BTL
ab € 0,0329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.