Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB474V Widerstand 470000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB474V Widerstand 470000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB474V Widerstand 470000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832610
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB474V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
470000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0317*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4654*
€ 0,5538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD4703B
ab € 0,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.