Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB101V Widerstand 100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB101V Widerstand 100 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB101V Widerstand 100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832494
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
100 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,0425
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1000B
ab € 0,0752*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1000BTL
ab € 0,0322*
Ähnlich
Vishay
CRCW12064K70JNEA
ab € 0,00951*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEA
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEN
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.