Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB510V Widerstand 51 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB510V Widerstand 51 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB510V Widerstand 51 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832435
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB510V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R51R0BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R51R0BTL
ab € 0,0329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.