Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue PC Mobile Festplatte 320GB Serial ATA III Interne Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29530409
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200LPCX
EAN/GTIN:
     4016139074801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Bewährte Technologie

Bei der Entwicklung von WD Blue wurden die höchsten Standards von WD in puncto Qualität und Zuverlässigkeit eingehalten. WD Blue bietet die Funktionen und Kapazitäten der Einstiegsklasse, die für Ihre Rechneranforderungen optimal geeignet sind. WD Blue wurde von dem Hersteller Ihres Vertrauens konzipiert. So erhalten Sie die Qualität, die Sie von einer getesteten, bewährten Speicherlösung für die tägliche Nutzung erwarten.

Ein moderner Klassiker

WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Desktop- und Mobil-Festplatten von WD findet. WD Blue setzt den Maßstab für Speicher, der täglich im Einsatz ist, indem im Vergleich zu vorherigen Generationen konsistent eine verbesserte Leistung bereitgestellt wird. Gleichzeitig sorgt WD bereits seit mehr als sechs Generationen erfolgreich für gleichbleibende Qualität und Leistung. Der Unterschied besteht darin, dass unsere Farben von Generation zu Generation niemals verblassen.

Die Freiheit der Wahl

WD Blue ist mit einer breiten Palette an Kapazitäten, Cachegrößen, Baugrößen und Schnittstellen der Einstiegsklasse erhältlich. Daher können Sie sich darauf verlassen, dass es immer ein Laufwerk gibt, welches perfekt zu Ihrem System passt. Jedoch sind nicht alle Festplattenlaufwerke gleich. Für Ihre Anwendungen mit höheren Anforderungen haben Sie daher bei WD die Freiheit der Wahl.

Zuverlässiges Laufwerk

Wir führen in unserem FIT Lab auf Hunderten von Systemen, Konfigurationen und einer Vielzahl von Plattformen Tests durch, damit unsere Kunden sicher sein können, dass sich unsere Laufwerke für ihre Systeme eignen. So erhalten Sie höchste Kompatibilität. Mit WD Blue können Sie unser Laufwerk vertrauensvoll nutzen und sich darauf verlassen, dass es sich bei unseren Speichererweiterungen, wie z. B. der NoTouch Ramp Load-Technologie, um bewährte und zuverlässige Lösungen für den täglichen Einsatz handelt.

Einfaches Upgrade

Mit Acronis True Image, das zum Download auf der Support-Website von WD zur Verfügung steht, können Sie Ihre gesamten Daten auf ein neues Laufwerk kopieren. Somit müssen Sie Ihr Betriebssystem nicht neu installieren, um von den Vorteilen eines neuen Laufwerks zu profitieren.

Der WD-Vorteil

Bei WD werden die Produkte vor jeder Produkteinführung einem intensiven Functional Integrity Testing (F.I.T.) unterzogen. Diese Funktionalitäts-Tests stellen sicher, dass unsere Produkte beständig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen der Marke WD erfüllen. WD verfügt außerdem über eine ausführliche Knowledge Base (Fragenkatalog) mit über 1.000 hilfreichen Artikeln sowie nützlicher Software und Dienstprogrammen. Unser telefonischer Kundensupport hat lange Dienstzeiten, damit Sie auf jeden Fall dann Hilfe erhalten, wenn Sie sie benötigen. Unser kostenfreier Kundensupport hilft Ihnen gerne. Für weitere Informationen können Sie auch auf unsere WD Support-Website zugreifen.

Empfohlene Verwendung

WD Blue-Festplattenlaufwerke wurden für den Einsatz in Notebooks, externen Gehäusen und speziellen industriellen Anwendungen getestet und empfohlen.
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.2 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Festplattenlaufwerk
Gerätetyp
Festplatte
Festplattenkapazität
320 GB
Festplatten-Schnittstelle
Serial ATA III
Festplatten-Drehzahl
5400 RPM
Festplatten-Formfaktor
2.5 Zoll
Komponente für
Notebook
Laufwerk, Puffergröße
16 MB
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Übertragungsrate Schnittstelle Festplatte
6 Gbit/s
Drive Ready Time
2.8 s
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.16 W
Energieverbrauch (lesen)
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.4 W
Energieverbrauch (idle)
0.55 W
Eingangsspannung
5 V
Anlaufstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD5000LPLX
ab € 46,91*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 40,05*
Zubehör
Western Digital
WD10JPLX
ab € 56,82*
Zubehör
Western Digital
WD2500LPLX
ab € 48,71*
Zubehör
Western Digital
WD3200LPLX
ab € 47,83*
Zubehör
Western Digital
WDS100T1B0A
ab € 231,71*
Zubehör
Western Digital
WDS100T1B0B
ab € 200,71*
Zubehör
Western Digital
WDS250G1B0A
ab € 64,04*
Zubehör
Western Digital
WDS250G1B0B
ab € 71,96*
Zubehör
Western Digital
WDS500G1B0B
ab € 141,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG