Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1002L POS-Monitor 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel HD Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1002L POS-Monitor 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel HD Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L POS-Monitor 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel HD Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L POS-Monitor 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel HD Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L POS-Monitor 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel HD Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29420326
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E138394
EAN/GTIN:
     834619005725
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
HD-Typ
HD
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Art des Touchscreens
Tisch
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontrastverhältnis
700:1
Reaktionszeit
25 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Natives Seitenverhältnis
16:10
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Zertifikate
Zertifizierung
UL, cUL, FCC, IC, CE, VCCI, CCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
254.6 mm
Tiefe
177.3 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
790 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,83*
€ 2.264,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,88*
€ 2.232,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,19*
€ 2.166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,86*
€ 2.123,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,72*
€ 2.082,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 231,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 365,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.